!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3D400
  • N° de modèle du manufacturier IG5261
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,6 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0, V-2
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre isolée
  • Couleur de boîtier Orange
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droite
  • Hauteur du masque 1,9 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend Pince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186