!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT, RG, 20A, 2P3W, DOS, 1/PQ

RECEPT, RG, 20A, 2P3W, DOS, 1/PQ

HUBBELL

RECEPT, RG, 20A, 2P3W, DOS, 1/PQ close
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
RECEPT, RG, 20A, 2P3W, DOS, 1/PQ

RECEPT, RG, 20A, 2P3W, DOS, 1/PQ

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YK60
  • N° de modèle du manufacturier SNAP8300RTRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Puissance nominale1 cv
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de prisePrise double
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,6 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Indice IP IP20
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Orientation de la connexion Droite
  • Hauteur du masque 2,6 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend Plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186