!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES / 3 FILS, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, IVOIRE

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES / 3 FILS, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES / 3 FILS, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, IVOIRE close
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
PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES / 3 FILS, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, IVOIRE

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES / 3 FILS, LAITON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.49 / CHAQUE
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
  • N° article HBLRRD15I
  • N° de modèle du manufacturier RRD15I
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale0,5 CV
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1-1/2 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Taille maximale du filNo. 12 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Ivoire
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Décorateur de prise double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Orientation de la connexion Droite
  • Hauteur du masque 2 3/5 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Résidentiel
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3 2/7 po
  • Profondeur hors tout 4,2 po
  • Enrobée Non