!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, 2 PÔLES/ 3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, 15 A, 1-1/2 PO LARGEUR, 5-15R, 6-15R, NO. 14 AWG, NO. 10 AWG, MARRON

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/ 3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, 15 A, 1-1/2 PO LARGEUR, 5-15R, 6-15R, NO. 14 AWG, NO. 10 AWG, MARRON

HUBBELL

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/ 3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, 15 A, 1-1/2 PO LARGEUR, 5-15R, 6-15R, NO. 14 AWG, NO. 10 AWG, MARRON close
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
RÉCIPIENT, 2 PÔLES/ 3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, 15 A, 1-1/2 PO LARGEUR, 5-15R, 6-15R, NO. 14 AWG, NO. 10 AWG, MARRON

RÉCIPIENT, 2 PÔLES/ 3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, 15 A, 1-1/2 PO LARGEUR, 5-15R, 6-15R, NO. 14 AWG, NO. 10 AWG, MARRON

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 213,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL5292
  • N° de modèle du manufacturier HBL5292
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type d'appareilRéceptacle double
  • Configuration de prise NEMA5-15R, 6-15R
  • Nb de fils3
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Matériau de boîtierNylon
  • NormesC22.2, homologué CSA, dossier No. 42 285, homologué UL selon UL498 dossier E2186
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Profondeur hors tout7/8 po
  • Largeur hors tout1-1/2 po
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Marron
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil No. 10 AWG
  • Taille minimale du fil No. 14 AWG
  • Hauteur hors tout 7/8 po