!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

HUBBELL

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA close
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
RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.58 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8300STW
  • N° de modèle du manufacturier HBL8300STW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Spécification des zones dangereusesSans objet
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Indice IPIP20
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de sorties2
  • Nb de fils3
  • Type de priseBidirectionnel
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Type de remise à zéroSans objet
  • Matériau des contactsAliage de cuivre
  • Largeur du plastron1,6 po
  • Type de brideSans bride
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Type de montageSurface
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA C22.2 N Degrees 42, dossier 285, Fed Spec. W-C-596, NEMA : WD-6, UL 498 Dossier n Degrees E2186
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Puissance nominale 1 HP
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur du masque 2,6 po
  • Forme de la bride Sans objet
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,4 po
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2