!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

HUBBELL

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA close
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
RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

RECEPTACLE, 20 A, BLANC, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 250,69 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLDR20STW
  • N° de modèle du manufacturier DR20STW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Spécification des zones dangereusesSans objet
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA C22.2 N Degrees 42, dossier 285, NEMA : WD-6, UL 498 Dossier n Degrees E2186
  • Type de connexion filairePousser
  • DCAANon
  • Puissance nominale1 HP
  • Type de remise à zéroSans objet
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,8 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb de sorties2
  • Voyants lumineuxAlimentation connectée
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Surface
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Décorateur bidirectionnel
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Forme de la bride Sans objet
  • Indice IP IP20
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Aliage de cuivre
  • Largeur du plastron 1,6 po
  • Classe/qualité Usage général
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,4 po