!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, 15 A, AMANDE CLAIR 125 VCA

RECEPTACLE, 15 A, AMANDE CLAIR 125 VCA

HUBBELL

RECEPTACLE, 15 A, AMANDE CLAIR 125 VCA close
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
RECEPTACLE, 15 A, AMANDE CLAIR 125 VCA

RECEPTACLE, 15 A, AMANDE CLAIR 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 23 = 284,97 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 23 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRRD15SLATR
  • N° de modèle du manufacturier RRD15SLATR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierAmande clair
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseDécorateur bidirectionnel
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Protection contre les surtensionsNon
  • EnrobéeNon
  • Classe/qualitéUsage général
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Type de connexion filaire Pousser
  • DCAA Non
  • Type de bride Sans bride
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Résidentiel