!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 10 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 10 AWG, NOIR

HUBBELLOCK

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 10 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 10 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,BRONZE, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, NON-NEMA, 14 AWG, 10 AWG, NOIR

HUBBELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3D026
  • N° de modèle du manufacturier HBL23000G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsBronze
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Classe/qualité Industriel
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP30
  • Normes Homologué UL
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG