!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, 5-50R, 2 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, 5-50R, 2 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, 5-50R, 2 HP, NOIR close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, 5-50R, 2 HP, NOIR

RÉCIPIENT, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, BORNES À VIS, 5-50R, 2 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 127,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 382,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9360
  • N° de modèle du manufacturier HBL9360
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Courant nominal50 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale2 HP
  • Matériau de boîtierComposite, thermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSingle
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout2,2 po
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Configuration de prise NEMA 5-50R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Type de bride Sans bride
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186