!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DUP DISPO VERROU 15A 277V

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 277V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 277V close
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
PRISE DUP DISPO VERROU 15A 277V

PRISE DUP DISPO VERROU 15A 277V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 98,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 395,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4750
  • N° de modèle du manufacturier HBL4750
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL7-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Acier
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 277 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Sangle de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)