!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DOUBLE VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,250 V CA, 15 A, BORNES À VIS, L6-15R, 1-1/2 CV, NOIR

PRISE DOUBLE VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,250 V CA, 15 A, BORNES À VIS, L6-15R, 1-1/2 CV, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DOUBLE VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,250 V CA, 15 A, BORNES À VIS, L6-15R, 1-1/2 CV, NOIR close
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
PRISE DOUBLE VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,250 V CA, 15 A, BORNES À VIS, L6-15R, 1-1/2 CV, NOIR

PRISE DOUBLE VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS,250 V CA, 15 A, BORNES À VIS, L6-15R, 1-1/2 CV, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 114,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 457,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4550
  • N° de modèle du manufacturier HBL4550
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMAL6-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale1-1/2 CV
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendSangle de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG