!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 4PLEX 15A 125V MARRON

PRISE 4PLEX 15A 125V MARRON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 4PLEX 15A 125V MARRON close
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
PRISE 4PLEX 15A 125V MARRON

PRISE 4PLEX 15A 125V MARRON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 93,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 281,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL415
  • N° de modèle du manufacturier HBL415
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierMarron
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseQuad
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque4,3 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendPlaque d'adaptation 4-PLEX, boîte portable 4-PLEX
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,4 po
  • Profondeur hors tout4,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 4,3 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Nb de sorties 4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)