!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPAMIDE/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, STANDARD

LUNETTES DE LECTURE, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPAMIDE/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, STANDARD

PYRAMEX

LUNETTES DE LECTURE, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPAMIDE/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPAMIDE/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, STANDARD

LUNETTES DE LECTURE, POLYHEXAMÉTHYLÈNE ADIPAMIDE/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, STANDARD

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRSB1810R15T
  • N° de modèle du manufacturier SB1810R15T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.113 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture Venture II standard avec 100 % de protection UVA/B ont une monture en polyhexaméthylène adipamide de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate H2X antibuée, antirayures et anti-reflets avec une dioptrie de +1,5, homologuées CSA, ces lunettes comprennent des branches en polycarbonate et en élastomère thermoplastique et un protège-nez en caoutchouc thermoplastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolyhexaméthylène adipamide
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Revêtement de lentilleRevêtement anti-reflets, résistant aux rayures
  • Force de dioptrie 1,5
  • Couleur de monture Noir
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Venture ll
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande