!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE NO 10-24

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE NO 10-24

WESTWARD

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE NO 10-24 close
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
FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE NO 10-24

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE NO 10-24

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.64 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2LWU3
  • N° de modèle du manufacturier 2LWU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde de filetage mesure 1 po de long. De plus, elle est fabriquée en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de filetage ronde
  • Matériau de la filièreAcier rapide
  • Type de filetageUNC
  • Taille de filetageNo. 10-24
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout1 po
  • Épaisseur de filière3/8 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Forme de filière Ronde, fixe
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet UNC
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Type de matrice Solide
  • Taille de filetage de la filière No. 10-24