!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

DAYTON

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO close
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
REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

REG CPE-FEU/FUMEE RD, 24V,P15-5/8PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 776,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 3 881,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GFN3HGK7
  • N° de modèle du manufacturier 3HGK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégistre d'incendie/fumée motorisé
  • Aire libre43,34 po²
  • NormesUL (normes 555 et 555S), NFPA (normes 80, 90A, 92A, 92B, 101 et 105), IBC, ICBO, CSFM, NYC MEA, fuites de classe II, AMCA
  • Comprend Ressort de fermeture en acier inoxydable, élément fusible UL, actionneur installé en usine
  • Direction du débit d'air Horizontal, vertical
  • Phases 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)