!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SNTAPVC DEXTÉRITÉ, NOIR/ROUGE, TG/10, ANSI/ISEA COUPURES A3/ANSI/ISEA PERFORATION 2, PVC

GANTS SNTAPVC DEXTÉRITÉ, NOIR/ROUGE, TG/10, ANSI/ISEA COUPURES A3/ANSI/ISEA PERFORATION 2, PVC

SUPERIOR GLOVE

GANTS SNTAPVC DEXTÉRITÉ, NOIR/ROUGE, TG/10, ANSI/ISEA COUPURES A3/ANSI/ISEA PERFORATION 2, PVC close
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
GANTS SNTAPVC DEXTÉRITÉ, NOIR/ROUGE, TG/10, ANSI/ISEA COUPURES A3/ANSI/ISEA PERFORATION 2, PVC

GANTS SNTAPVC DEXTÉRITÉ, NOIR/ROUGE, TG/10, ANSI/ISEA COUPURES A3/ANSI/ISEA PERFORATION 2, PVC

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.93 / PAIRE
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
  • N° article SUGSNTAPVC10
  • N° de modèle du manufacturier SNTAPVC10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/rouges présentent une très grande taille. Enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures et niveau 2 pour leurs résistances aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et avec peluches.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotCoton, nylon
  • NormesANSI Résistance aux coupures niveau A3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Arbre d'entraînement23 Degrees F
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, rouge
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Isolation Oui
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Microporeux
  • Caractéristiques du gant Molleton
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Matériau de paume PVC
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)