!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

PROTO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO close
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
ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $368.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HE20
  • N° de modèle du manufacturier JSCRMT-7S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés mixtes
  • MatériauAcier
  • RéversibleOui
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Nb de points12
  • Taille de tête10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Type de tête Offset
  • Isolation Non
  • Finition Entièrement poli
  • Fixable sur longe Fixable sur longe
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Normes ASME