!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDEAU, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE À 6 PTS, TAILLE 6½ À 8

BANDEAU, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE À 6 PTS, TAILLE 6½ À 8

BULLARD

BANDEAU, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE À 6 PTS, TAILLE 6½ À 8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDEAU, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE À 6 PTS, TAILLE 6½ À 8

BANDEAU, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE À 6 PTS, TAILLE 6½ À 8

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BULR637
  • N° de modèle du manufacturier R637
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce bandeau Firedome s’adapte aux têtes de taille 6½ à 8. Il est fabriqué en nylon et possède une suspension ajustable par crémaillère Sure-Lock à six points. Le bandeau comprend un coussinet frontal en cuir R635L, un dispositif de réglage de la hauteur R628 et un couvercle à cliquet en cuir R160. Il peut être utilisé avec les casques Firedome des séries FX et PX.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension de casque d'incendie
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Compatible avec marque de casque de sécuritéBULLARD
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • À utiliser avec Casques séries Firedome FX et PX
  • Nb de points de suspension 6
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande