!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERTISSEUR A CLIQUET, 26-8 AWG, 7 PO LO

SERTISSEUR A CLIQUET, 26-8 AWG, 7 PO LO

BURNDY

SERTISSEUR A CLIQUET, 26-8 AWG, 7 PO LO close
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
SERTISSEUR A CLIQUET, 26-8 AWG, 7 PO LO

SERTISSEUR A CLIQUET, 26-8 AWG, 7 PO LO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $649.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797EZ4
  • N° de modèle du manufacturier YF268CFSL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSertisseuse à cliquet
  • Type de connecteur compatibleFerrules d'extrémité de fil YF-UIL, YF-IDL, YF-ITL, YF-IWL, YFTW-DL
  • Taille maximale du fil compatible8 AWG
  • Longueur d'outil7 1/8 po
  • Comprend une pince à dénuderNon
  • Fixable sur longeOui
  • CaractéristiquesConception ergonomique, chargement frontal ou latéral, cliquet à cycle complet avec poignées antidérapantes, compatible avec les gauchers et les droitiers, auto-ajustement pour les ferrules couvertes et nues
  • Capacité de sertissage maximale8 AWG
  • Mécanisme à cliquetOui
  • Poids de l'outil0,65 lb
  • Capacité de sertissage 26 à 8 AWG
  • Taille minimale du fil compatible 26 AWG
  • Force de sertissage maximale Aucune classification
  • Comprend un coupe-fil Non
  • Isolation Oui
  • Réglabilité Automatique
  • Matrice de sertissage incluse Non
  • Capacité de sertissage minimale 26 AWG
  • Normes Classé UL