!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLIQUET,PNEUMATIQUE,3/8PO,275 TR/MIN

CLIQUET,PNEUMATIQUE,3/8PO,275 TR/MIN

SPEEDAIRE

CLIQUET,PNEUMATIQUE,3/8PO,275 TR/MIN close
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
CLIQUET,PNEUMATIQUE,3/8PO,275 TR/MIN

CLIQUET,PNEUMATIQUE,3/8PO,275 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG45YY11
  • N° de modèle du manufacturier 45YY11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCliquet
  • Consommation d'air3 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Type de dispositif de retenueDétenteur de bille
  • Couple de fixation20 pi-lb
  • Marque de l'outilSPEEDAIRE
  • Mesure du côté au centre5/8 po
  • Poids de l'outil1,2 lb
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air NPT 1/4 po
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Taille de prise Carré 3/4 po
  • Vitesse à vide 275 tr/min
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Longueur hors tout 7-3/8 po
  • Normes Fabriqué aux États-Unis/loi Achetez américain
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .