!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS IMPERM IGN VK HNDMN OR HV 3TG

ENS IMPERM IGN VK HNDMN OR HV 3TG

VIKING

ENS IMPERM IGN VK HNDMN OR HV  3TG close
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
ENS IMPERM IGN VK HNDMN OR HV 3TG

ENS IMPERM IGN VK HNDMN OR HV 3TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.77 / CHAQUE
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
  • N° article ALM2110FR-XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2110FR-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • CouleurOrange
  • Caractéristiques100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante jaune à prismes de 2 pouces, revers ajustables, pantalon à bavette avec panneau de taille ajustable et bretelles Esr, col en velours côtelé, capuche détachable incluse, systèmes de fermeture à boutons-pression en nylon ESR, Micro
  • ComprendVeste avec capuchon amovible, pantalon à bretelles avec panneau de taille et bretelles réglables
  • Cordons de serrage de la capuche inclusNon
  • Comprend des jarretellesOui
  • Type de fermeture de la vesteFermeture à bouton-pression
  • Matériau de doublurePolyester, PVC
  • Taille de poitrine maximale55 po
  • Nombre de poches à vêtements0
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413ASTM D6413
  • Style du vêtement de pluieCombinaison de pluie ignifuge de 3 pièces avec veste/salopette
  • Taille3TG
  • Épaisseur0,35 mm
  • Haute visibilitéNon
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Poids du tissu 200 g/m²
  • Style de la capuche Détachable
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Entrejambe 33 1/2 po
  • Longueur du manteau 33 po
  • Matériau PVC ignifugé, polyester, PVC
  • Tour de taille maximal 45 po
  • Nombre de poches de pantalon 0
  • Matériau principal du vêtement de pluie Polyester, PVC
  • Style de couture Soudé
  • Normes CSA Z96-09 classe 1, niveau FR CSGB-155.1-2001
  • Genre Hommes