!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ 4X

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ 4X

PIONEER

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ 4X close
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
HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ 4X

HV LT WGHT CSA HABIT PLUI ORG SZ 4X

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.07 / CHAQUE
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
  • N° article JRV5598OR4X
  • N° de modèle du manufacturier V1080150-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.051 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPolyester, PVC
  • Haute visibilitéOui
  • Classe ANSI1
  • Doublure incluseNon
  • Épaisseur0,18 mm
  • Comprend une capucheOui
  • Nombre de poches à vêtements2
  • Nombre de poches de pantalon0
  • Entrejambe33 po
  • Motif du dosX
  • Type de dosFermé
  • Type de chevilleOuvert
  • Style de colletÀ capuche
  • GenreHommes
  • Comprend des jarretellesOui
  • RésistanceEau
  • Couleur Orange
  • Style de la capuche Capuchon pliable dans le col
  • Taille 4TG
  • Style 2 pièces
  • Matériau de doublure Maille
  • Caractéristiques La bande réfléchissante exclusive de StarTech assure une visibilité maximale et une sécurité accrue, les coutures thermosoudées assurent une résistance supérieure à l'eau, les aérations dorsales et l'ourlet ajustable assurent un confort de travail accru, 2 grandes poches avant pour ranger les articles essentiels
  • Caractéristiques de la capuche Poches multiples, pochette de rangement, ventilation, 100 % imperméable et coupe-vent
  • Type ANSI O
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Poids du tissu 300D
  • Isolation pour le froid Non
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O, CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
  • Tissu respirant Oui
  • Style de manchette Ouverte
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Type de bordure de bande réfléchissante Rayures
  • Style de couture Collé, scellé à chaud