!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,M,34X30¼PO,OR

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,M,34X30¼PO,OR

ERGODYNE

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,M,34X30¼PO,OR close
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
PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,M,34X30¼PO,OR

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,M,34X30¼PO,OR

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.08 / CHAQUE
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
  • N° article EGO8915ORMED
  • N° de modèle du manufacturier 8915ORMED
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Pantalon imperméable orange pour homme. Taille moyenne. En polyester avec un tissu de 13,5 oz. Modèle respirant avec bande réfléchissante et doublure en maille. Conforme à la norme ASTM-D 6413.

Spécifications techniques

  • MatériauPolyester
  • TailleM
  • Entrejambe30 1/4 po
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de doublurePolyester
  • Poids du tissu13,5 oz
  • Type de fermeture de la braguetteCordon de serrage, élastique
  • NormesASTM D 6413
  • CaractéristiquesRespirant
  • Emplacement des pochesJambe droite
  • Tissu respirantOui
  • ComprendBandes réfléchissantes, doublure en maille
  • RésistanceEau
  • Épaisseur0,2 mm
  • Genre Hommes
  • Couleur Orange
  • Tour de taille maximal 34 po
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Fermeture à glissière
  • Style Pantalon de pluie
  • Fermeture de la taille Élastique
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Tour de taille minimal 30 po
  • Classe ANSI E
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Nb de poches externes 1
  • Style de couture Surpiqué, collé