!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANT SÉC/IMPRM,P/HOMME,HT VIS,CSA,TLE M/TLE 33 POS/ENTRJMB 31 1/2 PO,VT,150D,300D POLY/PU

PANT SÉC/IMPRM,P/HOMME,HT VIS,CSA,TLE M/TLE 33 POS/ENTRJMB 31 1/2 PO,VT,150D,300D POLY/PU

OPEN ROAD

PANT SÉC/IMPRM,P/HOMME,HT VIS,CSA,TLE M/TLE 33 POS/ENTRJMB 31 1/2 PO,VT,150D,300D POLY/PU close
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
PANT SÉC/IMPRM,P/HOMME,HT VIS,CSA,TLE M/TLE 33 POS/ENTRJMB 31 1/2 PO,VT,150D,300D POLY/PU

PANT SÉC/IMPRM,P/HOMME,HT VIS,CSA,TLE M/TLE 33 POS/ENTRJMB 31 1/2 PO,VT,150D,300D POLY/PU

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.82 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6323WPG-M
  • N° de modèle du manufacturier 6323WPG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon de sécurité/imprm vt ht vis p/hommes est tle M, a/un tour tle 33 po et a une entrejambe de 31 1/2posSs. Il est fabriqué en poly et polyuréthane de 300 deniers, a/poids de tissu de 150 deniers. Elle est conforme CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2 et Classe 3 lorsqu'elle sont portée en combinaison.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon de sécurité haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal36 po
  • Type de vêtementPantalon
  • StylePantalon de pluie
  • Fermeture de la tailleCordon de serrage
  • S'adapte aux bottesOui
  • Poches traversantesOui
  • Classe ANSIE
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Nb de poches externes0
  • RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
  • Matériau Polyester, polyuréthane
  • Taille M
  • Entrejambe 31 1/2 po
  • Haute visibilité Oui
  • Poids du tissu 150D
  • Isolation pour le froid Oui
  • Normes CSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type E, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Caractéristiques Matériau en polyester indéchirable Trilobal/PU 150 deniers, léger et flexible même par temps froids, coutures doublement cousues, collées et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne ventilation
  • Série Open Road
  • Type ANSI E
  • Comprend Poches passantes, revers de bottes réglables, cordon de serrage à la taille élastique du pantalon
  • Type de bordure de bande réfléchissante Configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Style de couture Double couture, collée, scellage à chaud