!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON IMPERMÉABLE,POLYESTER/PVC,G,VERT,33X37½,35MIL,NON CLASSÉ

PANTALON IMPERMÉABLE,POLYESTER/PVC,G,VERT,33X37½,35MIL,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

PANTALON IMPERMÉABLE,POLYESTER/PVC,G,VERT,33X37½,35MIL,NON CLASSÉ close
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
PANTALON IMPERMÉABLE,POLYESTER/PVC,G,VERT,33X37½,35MIL,NON CLASSÉ

PANTALON IMPERMÉABLE,POLYESTER/PVC,G,VERT,33X37½,35MIL,NON CLASSÉ

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XY37
  • N° de modèle du manufacturier 70429_480-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

Pantalon de pluie 70429 pour hommes vert, taille grand, en polyester et PVC, taille élastique, fermeture à bouton-pression aux chevilles. Conforme aux normes EN343 3, 1. Réglages à boutons-poussoir pratiques, tissu imperméable.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon imperméable
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Tour de taille maximal37 1/2 po
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleBouton-poussoir
  • StylePantalon de pluie
  • Isolation pour le froidNon
  • NormesEN 343 3, 1
  • CaractéristiquesAjustement par bouton-poussoir, tissu et construction imperméables
  • Série70429
  • Tissu respirantNon
  • Nb de poches externes0
  • RésistanceMoisissure, huile
  • Épaisseur35 mil
  • Matériau Polyester, PVC
  • Taille G
  • Entrejambe 33 po
  • Haute visibilité Non
  • Matériau de doublure Polyester, PVC
  • Poids du tissu 14,1 oz
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Fermeture de la taille Élastique
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Poches traversantes Non
  • Type ANSI Non évalué
  • Matériau de revêtement PVC
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Style de couture Cousu et microsoudé