!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,G,38X30¾PO,LIME

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,G,38X30¾PO,LIME

ERGODYNE

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,G,38X30¾PO,LIME close
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
PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,G,38X30¾PO,LIME

PANTALON IMPERMÉABLE RESPIRANT HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE E,G,38X30¾PO,LIME

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.08 / CHAQUE
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
  • N° article EGO8915LMLGE
  • N° de modèle du manufacturier 24424
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Pantalon 8915 C3 vert, taille grand. En polyester avec un tissu de 13,5 oz. Il comprend des bandes réfléchissantes, une doublure en maille et il respire. Conforme aux normes ASTM-D 6413.

Spécifications techniques

  • MatériauPolyester
  • TailleG
  • Entrejambe30 7/8 po
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de doublurePolyester
  • Poids du tissu13,5 oz
  • Type de fermeture de la braguetteCordon de serrage, élastique
  • NormesASTM D 6413
  • CaractéristiquesRespirant
  • Emplacement des pochesJambe droite
  • Tissu respirantOui
  • ComprendBandes réfléchissantes, doublure en maille
  • RésistanceEau
  • Épaisseur0,2 mm
  • Genre Hommes
  • Couleur Vert
  • Tour de taille maximal 38 po
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Fermeture à glissière
  • Style Pantalon de pluie
  • Fermeture de la taille Élastique
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Tour de taille minimal 34 po
  • Classe ANSI E
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Nb de poches externes 1
  • Style de couture Surpiqué, collé