!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANT PLUIE, 2TG, NR, UNI, POLYURETHANE

PANT PLUIE, 2TG, NR, UNI, POLYURETHANE

TINGLEY

PANT PLUIE, 2TG, NR, UNI, POLYURETHANE close
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
PANT PLUIE, 2TG, NR, UNI, POLYURETHANE

PANT PLUIE, 2TG, NR, UNI, POLYURETHANE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.83 / CHAQUE
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
  • N° article TNGP670132X
  • N° de modèle du manufacturier P67013.2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon de pluie
  • GenreUnisexe
  • CouleurNoir
  • Tour de taille maximal50 po
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleAttache auto-agrippante, prises
  • StylePantalon de pluie
  • Isolation pour le froidNon
  • S'adapte aux bottesOui
  • Tour de taille minimal48 po
  • SérieP67013
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • RésistanceVent
  • Épaisseur0,4 mm
  • Matériau Polyuréthane
  • Taille 2TG
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Matériau de doublure Polyester
  • Poids du tissu 6,25 oz
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Fermeture de la taille Cordonnet
  • Caractéristiques Pantalon léger, moyennement résistant, à devant plat
  • Poches traversantes Oui
  • Classe ANSI Non classé
  • Comprend Fermetures à glissière et boucles non conductrices et non corrosives
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Style de couture Scellé à chaud, cousu