!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM P/HOMME,IGN,CSA,TLE TG/PTRN 58 POS/31 PO L,OR,PU/NOMEX

VESTE IMPERM P/HOMME,IGN,CSA,TLE TG/PTRN 58 POS/31 PO L,OR,PU/NOMEX

TINGLEY

VESTE IMPERM P/HOMME,IGN,CSA,TLE TG/PTRN 58 POS/31 PO L,OR,PU/NOMEX close
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
VESTE IMPERM P/HOMME,IGN,CSA,TLE TG/PTRN 58 POS/31 PO L,OR,PU/NOMEX

VESTE IMPERM P/HOMME,IGN,CSA,TLE TG/PTRN 58 POS/31 PO L,OR,PU/NOMEX

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.01 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ44129CXL
  • N° de modèle du manufacturier J44129C-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Informations sur le produit

Cette veste imprm est ignifuge et fabriquée en poly de 0,38 millimètre d'épaisseur a/ des coutures scellées et dblr en PVC. Elle est org, tle G, convient à une poitrine de 58 po de 31 po longueur. Elle possè2posSsches exts et une ferm écl à l'avant. Sa valeur ATPV (Arc Thermal Protective Value) est de 11,0 calories par centimètre carré et elle est conforme CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • CouleurOrange
  • Poids du tissu11,3 oz/vg²
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Longueur31 po
  • Revêtement du matériauPVC
  • Taille de poitrine minimale58 po
  • Nb de poches externes2
  • TailleTG
  • Épaisseur0,38 mm
  • Style de la tailleRéglable
  • Valeur ATPV 11 cal/cm²
  • Style de collet À capuche
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Genre Hommes
  • Style de la capuche Capuchon pliable dans le col
  • Cordons de serrage de la capuche inclus Oui
  • Matériau Nomex non tissé, PVC
  • Taille de poitrine maximale 58 po
  • Nb de poches internes 0
  • Style de couture Scellé à chaud
  • Normes CSA Z96, classe 2, niveau 2, ASTM F1891, ASTM F2733
  • Nombre total de poches 2
  • Type de vêtement Veste de pluie