!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,TG,VRT,BOUTONS-PRESSION AVEC RABAT ANTI-TEMPÊTE,CAPUCHON ATTACHÉ

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,TG,VRT,BOUTONS-PRESSION AVEC RABAT ANTI-TEMPÊTE,CAPUCHON ATTACHÉ

SAFETYFLEX

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,TG,VRT,BOUTONS-PRESSION AVEC RABAT ANTI-TEMPÊTE,CAPUCHON ATTACHÉ close
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
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,TG,VRT,BOUTONS-PRESSION AVEC RABAT ANTI-TEMPÊTE,CAPUCHON ATTACHÉ

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,TG,VRT,BOUTONS-PRESSION AVEC RABAT ANTI-TEMPÊTE,CAPUCHON ATTACHÉ

SAFETYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.60 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ41108XL
  • N° de modèle du manufacturier J41108XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Style de colletSans collet
  • Style de manchetteOuverte
  • GenreUnisexe
  • Comprend une capucheOui
  • Isolation pour le froidNon
  • Matériau de doublurePolyester
  • Taille de poitrine maximale58 po
  • Nb de poches internes0
  • Style de coutureScellé
  • NormesASTM D6413
  • Type de vêtementVeste de pluie
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Couleur Vert
  • Poids du tissu 13 oz/vg²
  • Style de la capuche Attenante
  • Doublure incluse Oui
  • Longueur 31 po
  • Matériau PVC
  • Taille de poitrine minimale 58 po
  • Nb de poches externes 0
  • Taille TG
  • Épaisseur 17 mm
  • Motif du dos Aucun