!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TG,VT,POLY/COT

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TG,VT,POLY/COT

PIONEER

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TG,VT,POLY/COT close
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
IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TG,VT,POLY/COT

IMPERM,UNISX,RÉSIST PROD CHIM/VENT,TLE TG,VT,POLY/COT

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.69 / CHAQUE
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
  • N° article JRVJ34345HXL
  • N° de modèle du manufacturier V3246440-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.91 lb

Informations sur le produit

Cet imprm vt unsx est résistant au vent et aux produits chimiques, ainsi qu'aux huiles marines et de poisson. Il est fabriqué en PVC sur un mélange poly-coton a/poids de tissu de 14,5 onces. Ce manteau tle TG est doté de coutures soudées électroniquement, d'un capuchon, d'une double fermeture sous patte, de poignets droits et d'une ferm écl à l'avant.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleTG
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • MatériauMélange polycoton, PVC
  • Comprend une capucheOui
  • CaractéristiquesBouton-pression YKK renforcé, dissimulé, résistant à la corrosion de l'eau de mer, manches raglan spacieuses
  • Poids du tissu14,5 oz
  • Style de coutureCousu, doublement soudé
  • Type de vêtement Veste de pluie avec capuchon
  • Couleur Vert
  • Genre Unisexe
  • Haute visibilité Non
  • Style de la capuche Attenante
  • Matériau de revêtement PVC
  • Résistance Résistance à l'abrasion et à la déchirure, à la corrosion en eau salée
  • Résistant(e) au vent Oui