Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste imprm est ignifuge et fabriquée en poly de 0,38 millimètre d'épaisseur a/ des coutures scellées et dblr en PVC. Elle est org, tle M, convient à une poitrine de 50 po de 30 po longueur. Elle possè2posSsches exts et une ferm écl à l'avant. Sa valeur ATPV (Arc Thermal Protective Value) est de 11,0 calories par centimètre carré et elle est conforme CSA Z96.
Spécifications techniques
ArticleVeste de pluie
Type de fermetureBouton-poussoir
CouleurOrange
Poids du tissu11,3 oz/vg²
Haute visibilitéOui
Comprend une capucheOui
Longueur30 po
Revêtement du matériauPVC
Taille de poitrine minimale50 po
Nb de poches externes2
TailleM
Épaisseur0,38 mm
Style de la tailleRéglable
Valeur ATPV11 cal/cm²
Style de colletÀ capuche
Style de manchetteAutoagrippante
GenrePour hommes
Style de la capucheCapuchon pliable dans le col
Cordons de serrage de la capuche inclusOui
MatériauNomex non tissé, PVC
Taille de poitrine maximale50 po
Nb de poches internes0
Style de coutureScellé à chaud
NormesCSA Z96, classe 2, niveau 2, ASTM F1891, ASTM F2733
Nombre total de poches2
Type de vêtementVeste de pluie
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca