!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE GRAND/PTRN 45 PO,JNE,PVC/MODACR

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE GRAND/PTRN 45 PO,JNE,PVC/MODACR

BULWARK

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE GRAND/PTRN 45 PO,JNE,PVC/MODACR close
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
VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE GRAND/PTRN 45 PO,JNE,PVC/MODACR

VESTE IMPERM HT VIS,UNISX,TLE GRAND/PTRN 45 PO,JNE,PVC/MODACR

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.82 / CHAQUE
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
  • N° article VFIJXN6YERGL
  • N° de modèle du manufacturier JXN6YE RG L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette veste imprm unsx jne a des détails ht vis, 2posSsches ints et une glissière. Elle est tle G a/une poitrine de 45 po et est fabriquée en PVC de 13 onces et de modacrylique a/ des coutures scellées. Sa valeur ATPV (Arc Thermal Protective Value) est de 8,5 calories par centimètre carré.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Valeur ATPV8,5 cal/cm²
  • CouleurVert, jaune
  • GenreUnisexe
  • MatériauModacrylique, PVC
  • Nb de poches internes2
  • Style de coutureScellé
  • NormesCertifications de niveau 1 : ANSI 107, Certifications de niveau 2 : Protection de catégorie 2, ANSI 107 type R classe 2, conforme à la norme ASTM F1891, conforme à la norme ASTM F2733, CAT 2
  • Nombre total de poches2
  • Type de vêtementVeste de pluie
  • Classe ANSI 2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 13 oz/vg²
  • Haute visibilité Oui
  • Taille de poitrine maximale 45 po
  • Nb de poches externes 2
  • Taille G
  • Épaisseur 13 oz
  • Style de la taille Bouton-poussoir
  • Taille - type de corps Régulier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)