Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste imprm unsx jne a des détails ht vis, 2posSsches ints et une glissière. Elle est tle TTTTG a/une poitrine de 61 po et est fabriquée en PVC de 13 onces et de modacrylique a/ des coutures scellées. Sa valeur ATPV (Arc Thermal Protective Value) est de 8,5 calories par centimètre carré.
Spécifications techniques
ArticleVeste de pluie
Valeur ATPV8,5 cal/cm²
CouleurVert, jaune
GenreUnisexe
MatériauModacrylique, PVC
Nb de poches internes2
Style de coutureScellé
NormesCertifications de niveau 1 : ANSI 107, Certifications de niveau 2 : Protection de catégorie 2, ANSI 107 type R classe 2, conforme à la norme ASTM F1891, conforme à la norme ASTM F2733, CAT 2
Nombre total de poches2
Type de vêtementVeste de pluie
Classe ANSI2
Type de fermetureFermeture à glissière
Poids du tissu13 oz/vg²
Haute visibilitéOui
Taille de poitrine maximale61 po
Nb de poches externes2
Taille4TG
Épaisseur13 oz
Style de la tailleBouton-poussoir
Taille - type de corpsRégulier
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca