!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE B-PRESSION,UNISEXE,TG,JAUNE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NYLON

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE B-PRESSION,UNISEXE,TG,JAUNE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NYLON

TINGLEY

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE B-PRESSION,UNISEXE,TG,JAUNE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NYLON close
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
VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE B-PRESSION,UNISEXE,TG,JAUNE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NYLON

VESTE IMPERMÉABLE AVEC CAPUCHE B-PRESSION,UNISEXE,TG,JAUNE,RABAT ANTI-TEMPÊTE,NYLON

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.86 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ22207XL
  • N° de modèle du manufacturier J22207XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Informations sur le produit

Blouson de pluie unisexe avec capuchon à boutons-pression série J22207 jaune, taille TG. En polyester/polyuréthane, doublure en polyuréthanne. Doublure extérieure de 2 mil, fermeture à glissière et rabat tempête, conforme à la norme ASTM E96. Boutons-pression sur le rabat tempête, 10 mil, coutures scellées à chaud, tissu de 5,5oz/yd².

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurJaune
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAucune
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyuréthane
  • NormesASTM E96
  • Épaisseur10 mm
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleAucun
  • Taille de poitrine minimale48 po
  • Style de coutureScellé à chaud
  • Longueur de manche35 po
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Polyester, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Non
  • Longueur 31 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 50 po
  • Caractéristiques Revêtement extérieur 2 mil, joints avant braguette anti-tempête
  • Style de manchette Ouverte
  • Type ANSI Non évalué
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Comprend Épaule droite avec manche à un angle de 90 Degrees
  • Résistance Alcalis, huiles d'hydrocarbures, acides organiques, solvants organiques, sels
  • Série J22207
  • Résistant(e) au vent Oui