!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,TG,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES

VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,TG,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES

HELLY HANSEN

VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,TG,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES close
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
VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,TG,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES

VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,TG,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.36 / CHAQUE
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
  • N° article HLH70129-290XL
  • N° de modèle du manufacturier 70129-290XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.51 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable orange pour homme. Taille TG. En polyester/PVC avec doublure en maille polyester à revêtement PVC. Modèle coupe-vent, résistant aux produits chimiques et au froid. Avec boutons-pression, épaisseur de 35 mm, coutures cousues et microsoudées. Tissu de 14,1 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurOrange
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend une capucheOui
  • Longueur32 1/4 po
  • Doublure amovible incluseNon
  • Taille de poitrine maximale45 1/2 po
  • CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant au froid, résistant au vent
  • Épaisseur35 mm
  • RésistanceHuile
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 2
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Polyester, PVC
  • Motif du dos Aucun
  • Style de la capuche Attenante
  • Type de longueur Cuisse
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester tricoté enduit de PVC
  • Style de manchette Ouverte
  • Poids du tissu 14,1 oz
  • Style de couture Cousu, doublement soudé