!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
829 VIKING TORRENT 3-IN-1 JACKET

829 VIKING TORRENT 3-IN-1 JACKET

VIKING

829 VIKING TORRENT 3-IN-1 JACKET close
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
829 VIKING TORRENT 3-IN-1 JACKET

829 VIKING TORRENT 3-IN-1 JACKET

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.83 / CHAQUE
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
  • N° article ALM829N-XL
  • N° de modèle du manufacturier 829N-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurBleu marin
  • Isolation pour le froidOui
  • Style de la capucheCordon de serrage
  • Matériau de doublureTaffetas
  • Style de manchetteRéglable
  • RésistanceÀ l'épreuve du vent et de l'eau
  • SérieViking
  • Type de vêtement Veste
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 2
  • Matériau Polyester, PVC
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Caractéristiques Livré avec une veste intérieure en molleton Viking qui peut être portée seule ou avec la veste extérieure pour résister à des températures allant jusqu'à -20 Degrees C/-4 Degrees F, tissu extérieur en polyester/PVC haute technologie
  • Comprend Fermeture à glissière brodée, passepoil réfléchissant de sécurité
  • Style de couture Double couture, collée, scellée à chaud
  • Résistant(e) au vent Oui