!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE SJ35 HOMME,NOIRE,TG,POLYESTER,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,ANSI CLASSE 1

VESTE IMPERMÉABLE SJ35 HOMME,NOIRE,TG,POLYESTER,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,ANSI CLASSE 1

TOUGH DUCK

VESTE IMPERMÉABLE SJ35 HOMME,NOIRE,TG,POLYESTER,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,ANSI CLASSE 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE IMPERMÉABLE SJ35 HOMME,NOIRE,TG,POLYESTER,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,ANSI CLASSE 1

VESTE IMPERMÉABLE SJ35 HOMME,NOIRE,TG,POLYESTER,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,ANSI CLASSE 1

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ351BLACKXL
  • N° de modèle du manufacturier SJ351-BLACK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable noire SJ35 pour homme. Taille TG. En tissu polyester d'un poids de 205 g/m2. Modèle réfléchissant avec dos contrasté, manches tombantes à bouton-pression pour favoriser l'écoulement de la pluie, 2 poches inférieures, 1 poche poitrine avec bouton-pression, capuche à dégagement rapide. Conforme aux normes ANSI et CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurNoir
  • GenreHommes
  • Classe ANSI1
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesANSI, CSA
  • Tissu respirantOui
  • Taille de poitrine minimale46 po
  • Style de coutureCollé
  • Type de vêtement Veste
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 3
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Polyester
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Caractéristiques Matériau réfléchissant avec dos contrasté, manches avec boutons-pression pour favoriser l'écoulement de la pluie, deux poches inférieures et une poche poitrine avec fermeture à bouton-pression, dos tombant, coutures scellées
  • Type ANSI O
  • Poids du tissu 205 g/m²
  • Résistance Eau
  • Série SJ35
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande