!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM/SÉC HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TG/PTRN 47 PO,NR,POLY/PP

VESTE IMPERM/SÉC HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TG/PTRN 47 PO,NR,POLY/PP

OPEN ROAD

VESTE IMPERM/SÉC HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TG/PTRN 47 PO,NR,POLY/PP close
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
VESTE IMPERM/SÉC HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TG/PTRN 47 PO,NR,POLY/PP

VESTE IMPERM/SÉC HOMME A/CPCHN AMOV,CSA,TLE TG/PTRN 47 PO,NR,POLY/PP

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.15 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6323JBXL
  • N° de modèle du manufacturier 6323JB-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette veste de sécurité/imprm p/hommes est fabriquée en poly et polyuréthane de 0,15 mil d'épaisseur a/poids de tissu de 6,7 onces et a une couture double et thermoscellée p/protection c/ le froid et le vent. Elle est nr, tle TG, convient à une poitrine de 47 po et possède un capuchon amovible, des poignets réglables, 2posSsches exts et une ferm écl dev. Elle est conforme CSA 96-15.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleTG
  • CouleurNoir
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Classe ANSI1
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublureMaille
  • NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type O, classe 1, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Épaisseur0,51 mm
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
  • Résistant(e) au ventOui
  • Style Veste
  • Nb de poches externes 2
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille de poitrine maximale 47 po
  • Caractéristiques Matériau en polyester indéchirable Trilobal/PU 150 deniers, léger et flexible même par temps froids, coutures doublement cousues, collées et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne ventilation
  • Style de manchette Réglable
  • Type ANSI O
  • Poids du tissu 6,7 oz
  • Résistance Temps froid, coupe-vent, imperméable
  • Série Open Road
  • Fermeture du poignet Réglable