!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE ISOTHERMIQUE, HOMME,TG,POLYESTER,NOIRE

PARKA IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE ISOTHERMIQUE, HOMME,TG,POLYESTER,NOIRE

VIKING

PARKA IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE ISOTHERMIQUE, HOMME,TG,POLYESTER,NOIRE close
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
PARKA IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE ISOTHERMIQUE, HOMME,TG,POLYESTER,NOIRE

PARKA IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE ISOTHERMIQUE, HOMME,TG,POLYESTER,NOIRE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.96 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3957FRJ-XL
  • N° de modèle du manufacturier 3957FRJ-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Parka imperméable noire pour homme. Taille TG standard. En polyester ignifugé trilobé 300d indéchirable d'un poids de 13,5 oz/vg2. Modèle à 3 poches. Avec deux sangles de poitrine réfléchissantes, fentes sur le devant et l'arrière pour une respirabilité accrue. Imperméable et coupe-vent. Conforme à la norme CSA-Z96-09 classe 1, niveau FR. Haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleParka de pluie
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Style de colletMolleton
  • Style de manchetteRéglable
  • GenreHommes
  • Style de la capucheDétachable
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • Revêtement du matériauPolyuréthane
  • Taille de poitrine minimale47 po
  • Nb de poches externes2
  • TailleTG
  • Nombre total de poches3
  • Taille - type de corpsRégulier
  • Classe ANSI 1
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Couleur Noir
  • Poids du tissu 13,5 oz/vg²
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Longueur 35 po
  • Matériau Polyester 300D Trilobal indéchirable traité ignifuge
  • Taille de poitrine maximale 47 po
  • Nb de poches internes 1
  • Style de couture Cousu
  • Normes CSA Z96-09 classe 1, niveau FR
  • Style de la taille Cordon de serrage ajustable