!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE UNISEXE,JAUNE,P,POLYESTER,TISSU 8OZ/VG2,ÉPAISSEUR 0,27MM

VESTE IMPERMÉABLE UNISEXE,JAUNE,P,POLYESTER,TISSU 8OZ/VG2,ÉPAISSEUR 0,27MM

TINGLEY

VESTE IMPERMÉABLE UNISEXE,JAUNE,P,POLYESTER,TISSU 8OZ/VG2,ÉPAISSEUR 0,27MM close
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
VESTE IMPERMÉABLE UNISEXE,JAUNE,P,POLYESTER,TISSU 8OZ/VG2,ÉPAISSEUR 0,27MM

VESTE IMPERMÉABLE UNISEXE,JAUNE,P,POLYESTER,TISSU 8OZ/VG2,ÉPAISSEUR 0,27MM

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.91 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ56207SM
  • N° de modèle du manufacturier J56207-SM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Informations sur le produit

Veste de pluie à capuchon jaune, unisexe et résistante au feu, de taille P. Polyester et de PVC avec un tissu d'un poids de 8 oz/vg². Répond aux normes ASTM D6413.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • CouleurJaune
  • GenreUnisexe
  • Comprend une capucheOui
  • MatériauPolyester, PVC
  • Taille de poitrine maximale45 po
  • Nb de poches externes0
  • TailleP
  • Épaisseur0,27 mm
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Poids du tissu 8 oz/vg²
  • Style de la capuche Détachable
  • Longueur 29 po
  • Revêtement du matériau PVC
  • Nb de poches internes 0
  • Style de couture Scellé à chaud
  • Normes ASTM D6413
  • Type de vêtement Veste de pluie