Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Blouson de pluie 70129 pour hommes, taille petit, jaune. En polyester avec une doublure en polyester tricoté enduit de PVC. Capuchon avec cordon de serrage, rabat-tempête et conforme aux normes EN 343-2003. Fermeture à boutons-pression, épaisseur de 0,35 mm, coutures cousues et microsoudées et tissu de 14 oz.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
StyleVeste
Nb de poches internes0
CouleurJaune
GenreHommes
Haute visibilitéNon
Motif du dosAucun
Style de la capucheAttenante
Type de longueurHanche
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
NormesEN 343-2003
Épaisseur0,35 mm
Matériau de revêtementPVC
RésistanceHuile
Série70129
Type de vêtementVeste de pluie
TailleP
Nb de poches externes2
Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
MatériauPolyester
Isolation pour le froidNon
Comprend une capucheOui
Longueur30 po
Doublure amovible incluseNon
Taille de poitrine maximale36 po
CaractéristiquesCapuchon avec cordon de serrage, rabat anti-tempête
Style de manchetteRéglable
Type ANSINon évalué
Poids du tissu14 oz
Style de coutureSoudé
Résistant(e) au ventOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 65,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: