!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE SJ27 HOMME,ORNG,P,POLYESTER,300D,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: À L'EAU,ANSI CLASSE 3

VESTE IMPERMÉABLE SJ27 HOMME,ORNG,P,POLYESTER,300D,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: À L'EAU,ANSI CLASSE 3

TOUGH DUCK

VESTE IMPERMÉABLE SJ27 HOMME,ORNG,P,POLYESTER,300D,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: À L'EAU,ANSI CLASSE 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE IMPERMÉABLE SJ27 HOMME,ORNG,P,POLYESTER,300D,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: À L'EAU,ANSI CLASSE 3

VESTE IMPERMÉABLE SJ27 HOMME,ORNG,P,POLYESTER,300D,HTE VISIBILITÉ,RÉSISTANTE: À L'EAU,ANSI CLASSE 3

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ271SFLOR
  • N° de modèle du manufacturier SJ271-FLOR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Ce blouson de sécurité p/hommes est composé de 300 deniers, 100% poly indéchirable et polyuréthane a/ dblr 100% poly p/ un confort sec et respirant. Il est org, tle P a/une poitrine de 35 à 37 po et 26 po longueur. Il a des détails ht vis, une ferm écl, des poignets élass, trois poches exts et 2posSsches ints.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes2
  • CouleurOrange
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesANSI, CSA
  • Tissu respirantOui
  • Taille de poitrine minimale35 po
  • SérieSJ27
  • Type de vêtement Veste
  • Taille P
  • Nb de poches externes 5
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Matériau Polyester
  • Classe ANSI 3
  • Style de la capuche Aucune
  • Taille de poitrine maximale 37 po
  • Caractéristiques 100 % polyester 300D indéchirable avec membrane PU, finition antigel et finition DWR réversible en polyester matelassé à 100 %, matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec dos contrasté de 4 pouces, conception multi-poches
  • Type ANSI R
  • Poids du tissu 300D
  • Résistance Eau
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande