!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE P/PTRN 34 À 36 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE P/PTRN 34 À 36 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VIKING

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE P/PTRN 34 À 36 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY close
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
VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE P/PTRN 34 À 36 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VESTE IMPERM IGN P/HOMME,RÉFLÉCHISSANT,TLE P/PTRN 34 À 36 POS/33 PO L,OR,PVC/POLY

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.85 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6210J-SML
  • N° de modèle du manufacturier 6210J-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.13 lb

Informations sur le produit

Cette veste de pluie ignifuge p/hommes est fabriquée en PVC résistant de 0,45 millimètre d'épaisseur a/ dblr en poly et a une couture durable à double soudure p/ une résist à l'eau, au froid, à l'huile, à la moisissure et aux produits chimiques. Elle est org et équipée de bandes de sécurité réfléches 2posSs, un dos ventilé et un col en velours côtelé. Cette veste de petite taille convient à une poitrine de 34 à 36 po de 33 po longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • TailleP
  • Nb de poches externes0
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • MatériauPolyester, PVC
  • Comprend une capucheNon
  • NormesS.O.
  • Matériau de revêtementPVC
  • Poids du tissu0,45 mm
  • ComprendBandes de sécurité réfléchissantes prismatiques
  • Style de coutureDouble soudure, surpiquée
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Orange
  • Genre Hommes
  • Classe ANSI S.O.
  • Caractéristiques Matériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Style de collet Velours côtelé
  • Motif de la bande frontale Prism
  • Résistance Acides, graisses animales, huiles de moteur
  • Série Journeyman