!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE SJ351 HOMME,VERTE,P,300D,INDÉCHIRABLE,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,RÉFLÉCHISSANTE

VESTE IMPERMÉABLE SJ351 HOMME,VERTE,P,300D,INDÉCHIRABLE,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,RÉFLÉCHISSANTE

TOUGH DUCK

VESTE IMPERMÉABLE SJ351 HOMME,VERTE,P,300D,INDÉCHIRABLE,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,RÉFLÉCHISSANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE IMPERMÉABLE SJ351 HOMME,VERTE,P,300D,INDÉCHIRABLE,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,RÉFLÉCHISSANTE

VESTE IMPERMÉABLE SJ351 HOMME,VERTE,P,300D,INDÉCHIRABLE,205 G/M2,RÉSISTANT: À L'EAU,RÉFLÉCHISSANTE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ351FLGRS
  • N° de modèle du manufacturier SJ351-FLGR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable verte SJ351 pour homme. Taille P. En polyester 300D indéchirable avec un tissu de 205 g/m2. Modèle réfléchissant 3M Scotchlite avec dos contrasté de 4 po, manches tombantes à bouton-pression pour favoriser l'écoulement de la pluie, dos abaissé, capuche à dégagement rapide. Conforme au normes ANSI et CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes1
  • CouleurVert
  • GenreHommes
  • Classe ANSI1
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • NormesANSI, CSA
  • Tissu respirantOui
  • Taille de poitrine minimale35 po
  • Style de coutureCollé
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille P
  • Nb de poches externes 3
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Polyester indéchirable 300D
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille de poitrine maximale 37 po
  • Caractéristiques Imperméable ou respirant 5000/5000 MVP/24 hr², matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec endos contrasté 4 po, manches avec boutons-pression pour favoriser l'écoulement de la pluie, dos prolongé
  • Type ANSI O
  • Poids du tissu 205 g/m²
  • Résistance Eau
  • Série SJ351
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande