Blouson de pluie 70129 pour hommes, taille petit, vert. En polyester avec une doublure en polyester tricoté enduit de PVC. Capuchon avec cordon de serrage, rabat-tempête et conforme aux normes EN 343-2003. Fermeture à boutons-pression, épaisseur de 0,35 mm, coutures cousues et microsoudées et tissu de 14 oz.
Technical Specs
ArticleVestes de pluie
StyleVeste
Nb de poches internes0
CouleurVert
GenreHommes
Haute visibilitéNon
Motif du dosAucun
Style de la capucheAttenante
Type de longueurHanche
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyester tricoté enduit de PVC
NormesEN 343-2003
Épaisseur0,35 mm
Matériau de revêtementPVC
RésistanceHuile
Série70129
Type de vêtementVeste de pluie
TailleP
Nb de poches externes2
Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
MatériauPolyester
Isolation pour le froidNon
Comprend une capucheOui
Longueur30 po
Doublure amovible incluseNon
Taille de poitrine maximale36 po
CaractéristiquesCapuchon avec cordon de serrage, rabat anti-tempête