!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE JOURNEYMAN,HOMME,P,POLYESTER,NOIRE,HTE VISIBILITÉ

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE JOURNEYMAN,HOMME,P,POLYESTER,NOIRE,HTE VISIBILITÉ

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE JOURNEYMAN,HOMME,P,POLYESTER,NOIRE,HTE VISIBILITÉ close
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
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE JOURNEYMAN,HOMME,P,POLYESTER,NOIRE,HTE VISIBILITÉ

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE JOURNEYMAN,HOMME,P,POLYESTER,NOIRE,HTE VISIBILITÉ

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.91 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3907FRJ-S
  • N° de modèle du manufacturier 3907FRJ-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Veste imperméable noire pour homme. Taille petite standard. En polyester d'un poids de 13,5 oz/vg2. Modèle à 3 poches. Avec deux sangles de poitrine réfléchissantes, fentes sur le devant et l'arrière pour une respirabilité accrue. Imperméable et coupe-vent. Conforme aux normes ANSI/ISEA 107, ASTM D6413, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10, CSA Z96-15, configuration WCB/Work safe/DOT. Haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de pluie
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Style de colletMolleton
  • Style de manchetteRéglable
  • GenreHommes
  • Style de la capucheDétachable
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Isolation pour le froidNon
  • Matériau de doublurePolyester
  • Revêtement du matériauPolyuréthane
  • Taille de poitrine minimale37 po
  • Nb de poches externes2
  • TailleP
  • Nombre total de poches3
  • Classe ANSI 1
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Couleur Noir
  • Poids du tissu 13,5 oz/vg²
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Longueur 30 1/2 po
  • Matériau Polyester
  • Taille de poitrine maximale 37 po
  • Nb de poches internes 1
  • Style de couture Cousu
  • Normes ANSI/ISEA 107, ASTM D6413, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10, CSA Z96-15, WCB/Sécurité au travail/DOT
  • Taille - type de corps Régulier