VESTE IMPERM IGN À CPCHN,UNISX,TLE M/PTRN 49 POS/30 PO L,JNE,POLY/PVC
VESTE IMPERM IGN À CPCHN,UNISX,TLE M/PTRN 49 POS/30 PO L,JNE,POLY/PVC
TINGLEY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cette veste imprm unsx jne est ignifuge et fabriquée en poly de 0,27 millimètre d'épaisseur a/ des coutures scellées et dblr en PVC. Elle est tle M a/une poitrine de 49 po, mesure 30 po longueur et possède un capuchon et une fermeture à boutons-pression.
Technical Specs
Article Veste de pluie
Couleur Jaune
Genre Unisexe
Comprend une capuche Oui
Matériau Polyester, PVC
Taille de poitrine maximale 49 po
Nb de poches externes 0
Taille M
Épaisseur 0,27 mm
Type de fermeture Bouton-poussoir
Poids du tissu 8 oz/vg²
Style de la capuche Attenante
Longueur 30 po
Revêtement du matériau PVC
Nb de poches internes 0
Style de couture Scellé à chaud
Normes ASTM D6413
Type de vêtement Veste de pluie
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
TINGLEY
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
27,29 $
/ CHAQUE