!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S FLAME-RESISTANT RAIN JACKET, M, PUR/POLYESTER, ORANGE, FLEECE COLLAR

MEN'S FLAME-RESISTANT RAIN JACKET, M, PUR/POLYESTER, ORANGE, FLEECE COLLAR

VIKING

MEN'S FLAME-RESISTANT RAIN JACKET, M, PUR/POLYESTER, ORANGE, FLEECE COLLAR close
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
MEN'S FLAME-RESISTANT RAIN JACKET, M, PUR/POLYESTER, ORANGE, FLEECE COLLAR

MEN'S FLAME-RESISTANT RAIN JACKET, M, PUR/POLYESTER, ORANGE, FLEECE COLLAR

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.26 / each
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
  • N° article ALM6050FRJ-M
  • N° de modèle du manufacturier 6050FRJ-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 11161704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Stretchable FR treated PU/polyester. 2 in. yellow Reflexite( TM) reflective tape. Complies with CSA Z96-09 Class 1, Level FR. Nylon snap closure and suspenders meet electric shock resistance standard. Resistant to oil, diesel, chemicals, animal fat, and f

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Rain Jacket
  • Arc Flash PPE Category0
  • Collar StyleFleece
  • Cuff StyleAdjustable
  • GenderMen's
  • Hood StyleDetachable
  • Includes Hood DrawstringsYes
  • Length33 in
  • MaterialFlame-Resistant Treated Polyurethane, Polyester
  • Maximum Chest Size40 in
  • Number of Inside Pockets0
  • Seam StyleWelded
  • StandardsCSA Z96-09 Class 1, Level FR, CAN/CGSB-4.2 No.27.10, ASTM D6413
  • Total Number of Pockets0
  • ANSI Class 3
  • Closure Type Snap
  • Colour Orange
  • Fabric Weight 7 oz/sq yd
  • High-Visibility Yes
  • Includes Hood Yes
  • Includes Lining Yes
  • Lining Material Polyester
  • Material Coating Polyester, Polyurethane
  • Minimum Chest Size 40 in
  • Number of Outside Pockets 0
  • Size M
  • Thickness 0.40 mm
  • Size - Body Type Regular
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)