Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqué en poly de 150 deniers et polyuréthane, ce long manteau de pluie/sécurité p/homme est léger et flexible même par temps froid et est 100 % imprm, coupe-vent et lvbl en machine. Il comporte 2posSsches exts zippées, des poignets réglables, des coutures à double couture, scellées et thermosoudées, et il est dimensionné p/ le confort et la ventilation. Cette veste vte ht vis est tle moyenne, convient à tr ptrn 40 po et est conforme CSA Z96-15 classe 2, niveau 2.
Spécifications techniques
ArticleManteau de pluie
StyleSarrau
CouleurVert
MatériauPolyester, polyuréthane
Classe ANSI3
Comprend une capucheOui
Taille de poitrine maximale40 po
NormesCSA Z96-15 classe 3, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, configuration WCB/Worksafe/DOT
Matériau de revêtementPolyuréthane
Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes
RésistanceTemps froid, coupe-vent, imperméable
SérieViking
Fermeture du poignetRéglable
Type de vêtementSarrau
TailleM
GenrePour hommes
Haute visibilitéOui
Isolation pour le froidOui
Style de la capucheDétachable
CaractéristiquesMatériau polyester/PU 150 deniers, léger et flexible même par temps froid, coutures doubles, scellées à chaud, imperméable et coupe-vent, protection de tout le corps contre l'eau avec la possibilité de porter par-dessus les chemises, les pantalons et les chaussures, aérations multiples dans le dos pour une meilleure respirabilité, poignets réglables, capuche amovible à boutons-pression, deux sangles de poitrine réfléchissantes.
Style de manchetteRéglable
Poids du tissu150D
ComprendMultiples ventilations dorsales, poignets réglables, capuchon amovible à boutons-pression, deux sangles de poitrine réfléchissantes
Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
Résistant(e) au ventOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca