!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,HOMME,VERTE,M,POLYESTER,2 POCHES,HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,HOMME,VERTE,M,POLYESTER,2 POCHES,HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3

VIKING

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,HOMME,VERTE,M,POLYESTER,2 POCHES,HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3 close
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
VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,HOMME,VERTE,M,POLYESTER,2 POCHES,HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3

VESTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,HOMME,VERTE,M,POLYESTER,2 POCHES,HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.47 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6055FRJG-MED
  • N° de modèle du manufacturier 6055FRJG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Veste verte en polyuréthane pour homme. Taille moyenne. Modèle en polyester avec 2 poches. Conforme aux normes CSA Z96-15 classe 2 niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10 et ASTM D6413. Haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste en PU
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • Style de manchetteRéglable
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Revêtement du matériauPolyuréthane
  • Nb de poches externes2
  • TailleM
  • Nombre total de poches2
  • Classe ANSI 3
  • Couleur Vert
  • Genre Hommes
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau Polyester
  • Nb de poches internes 0
  • Style de couture Soudé
  • Normes CSA Z96-15 classe 2, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10 & ASTM D6413
  • Type de vêtement Veste de pluie